画像準備中

送風型除電装置

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70815983 品番BF-X8MA
参考基準価格(税別)¥134,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ワイド・エアイオナイザBF-X8MA型は薄型・軽量で 広範囲の除電と独自のHDC-AC型エアイオナイザで経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。
筐体を樹脂化する事で従来品(BF-80)と比較し、軽量化、薄型化しています。
HDC-AC方式を採用することで、長期安定した除電性能を発揮します。
120のファンモータ4個で風量(連続可変)が多く、高速除電が可能です。
本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。
ルーバー、放電針ユニットはワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。
高圧出力異常時にLED表示と異常出力で通知します。
オプションで交換用放電針ユニット、フィルター、清掃ブラシもあります。

アラーム出力
MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力)
(高電圧異常時OFF)
付属品取扱説明書、ACアダプタ、スタンド(2枚組)、ノブボルト(2本)、出力信号接続用リード線(2本組) 材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC 質量(g)約3300(スタンド含む) 本体寸法(mm)730×159×78.5(突起部、スタンド含まず) 出力電圧(V)±7500 0-p 風量(m3/min)1.4〜3.6 ×4 fan フィルタープレフィルター級 風速(m/s)1.7〜3.3(距離300mm中央)) オゾン発生量0.003ppm以下(距離150mm) 使用周囲温度(℃)0〜40 イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時) 騒音レベル(dB(A))68 (距離1m) 容量(VA)38(ファン最大時) 除電時間(秒)1.0以下(距離300mm、風速最大:工場出荷時) 入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100〜240V対応) 使用周囲湿度(%RH)15〜85(結露無きこと)
注意
海外向け案件は受注不可となります。また、メーカーで海外向け案件との判断になり、受注不可となる場合もございますのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする