画像準備中

帯電防止靴漏洩抵抗測定器

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定モード右足と左足を連続個別測定 注文コード70816026 品番SHOETESTERU-S16
参考基準価格(税別)¥330,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は測定モード2種類から選べます 他の種類を見る

人体帯電防止のために着用する帯電防止靴(静電気防止靴)の電気抵抗を着用状態で測定できる専用の測定器です。
測定台の上に立ち、本体のタッチ板を指で押すだけで測定できます。
人体の帯電防止には100MΩ以下の接地間抵抗が必要で、感電防止には0.1MΩ以上が望まれます。
靴の抵抗は温度や湿度、および靴底の汚れや摩擦で変わりますので、定期的な計測や保守管理を行う必要があります。
SSDのSHOETESTERUは、これらの保守管理が容易に、しかも正確に行える測定器です。

警報の表示
上限値を超えた時HIランプ点灯(赤色)
、下限値を下回ったときLOランプ点灯(赤色)
用途半導体デバイス製造工場/塗装工場/溶剤、粉体等危険物取扱の帯電防止靴着用工場 付属品取扱説明書、測定台、壁掛け用取付具、アース線、防塵保護シール、ACアダプタ、計測信号ケーブル 質量(kg)本体:0.9、測定台:4.5 測定範囲0.00〜200.0MΩ 電源DC12V(専用ACアダプタ(OPSHT2-ADA)AC100V〜240V 50/60Hz) 表示4桁 赤色LED表示 小数点自動切替 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:170×140×37、測定台:310×350×27 設定方式上限設定:1,5,10,20,35,50,100(MΩ)切り替え式、下限設定:0.1,0.5,1,5,10(MΩ)切り替え式 測定精度(%)±10 rdg +2 digit 測定モード右足と左足を連続個別測定 測定電圧(V)DC10 動作温度(℃)0〜40 自己診断機能セルフチェックボタン 内部1MΩ計測にて0.95〜1.05MΩで正常(緑色表示)
注意
※本体と測定台を接続する支柱はオプションとなっております。海外向け案件は受注不可となります。また、メーカーで海外向け案件との判断になり、受注不可となる場合もございますのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気測定器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/473/
2023-03-15

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする