曜日別特売
HT-1S(NV/OWH) 低反発 折りたたみベッド シングル YAMAZEN(山善) 70816087

 

HT-1S(NV/OWH) 低反発 折りたたみベッド シングル YAMAZEN(山善) 70816087
HT-1S(NV/OWH) 低反発 折りたたみベッド シングル YAMAZEN(山善) 70816087
HT-1S(NV/OWH) 低反発 折りたたみベッド シングル YAMAZEN(山善) 70816087
HT-1S(NV/OWH) 低反発 折りたたみベッド シングル YAMAZEN(山善) 70816087
HT-1S(NV/OWH) 低反発 折りたたみベッド シングル YAMAZEN(山善) 70816087
HT-1S(NV/OWH) 低反発 折りたたみベッド シングル YAMAZEN(山善) 70816087
HT-1S(NV/OWH) 低反発 折りたたみベッド シングル YAMAZEN(山善) 70816087
HT-1S(NV/OWH) 低反発 折りたたみベッド シングル YAMAZEN(山善) 70816087
HT-1S(NV/OWH) 低反発 折りたたみベッド シングル YAMAZEN(山善) 70816087
HT-1S(NV/OWH) 低反発 折りたたみベッド シングル YAMAZEN(山善) 70816087

低反発 折りたたみベッド シングル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1台注文コード70816087品番HT-1S(NV/OWH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

低反発で快適な寝心地。
さっと出せる折りたたみベッド。
ハイタイプで乗り降りがラクラク。
リクライニングは14段階。
お好みの角度でゆったりくつろげる。
身体にフィットする低反発マットレス。
しっかりフィットで寝心地アップ。
床からマット面上までの高さ44cmだから、ベッド下も有効活用できる。
未使用時は折りたたんで省スペース。

用途
仮眠室や休憩室、来客用の折り畳みベッド、折畳みベッド、リクライニングベッド、折りたたみベット、簡易ベッド、シングルベッドとして。ハイタイプ 収納簡単 低反発
材質フレーム:金属(スチール)、マット部:ウレタンフォーム質量(kg)28.5ネイビー・オフホワイトサイズシングル高さ(mm)床からマット面上まで:440、背部:590種類折りたたみベッド寸法(幅W×奥行D)(mm)マット面有効:930×1950耐荷重(kg)90機能リクライニング(手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×2040×555折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×550×1060有効寸法(mm)ベッド下:330リクライニング14段階マットタイプ低反発

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする