浄水器専用水栓(ビルトイン型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70816814 品番JF-WA501(JW)
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

カートリッジの寿命表示やお掃除ラクラク台座を搭載した浄水器専用ビルトイン水栓

付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓、浄水ホース、取付ブラケット ニッケルクロムメッキ 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 呼び径13mm 弁仕様逆止弁 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)37±2 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)142 吐水口高さ(mm)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする