INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
浄水器専用水栓(カートリッジ内蔵型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用地区
一般地
注文コード
70816823
品番
JF-WA505A(JW)
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
使用地区
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
カートリッジをカウンター上で簡単に交換できる浄水器専用水栓です。
使用地区
一般地
付属品
浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓
色
ニッケルクロムメッキ
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
呼び径
13mm
弁仕様
逆止弁
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
37±2
ハンドル形状
レバーハンドル
吐水口長さ(mm)
142
吐水口高さ(mm)
221