BLE温度・湿度データロガー さ〜もろぐ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70818187 品番AD-5327TH
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)
Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度・湿度データロガー
データ記録数は内蔵温度と内蔵湿度の各24000データ
iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。
通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。
1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)
記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能
データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択
アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。

用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理 付属品取扱説明書、モニタ用電池 質量(g)約67(電池含む) 電源CR2リチウム電池×1個 測定項目温度T1(内蔵温度センサ)、湿度RH(内蔵湿度センサ) 対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch 温度測定範囲(℃)-30.0〜70.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず) 湿度測定範囲(%)10.0〜90.0 温度測定精度±0.5℃ 温度分解能(℃)0.1 電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合) 測定間隔本体:5秒間隔 湿度精度±3(10.0〜79.9%RH)、±5(80.0〜90.0%RH)25℃時 アズワン品番64-8925-19 データ記録件数温度T1:24000ポイント、湿度RH:24000ポイント 記録間隔10秒〜2時間、10秒単位で設定可能 BluetoothVer.4.0 アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません 通信距離(m)最大:10(見通し距離で) 分解能(%RH)0.1
注意
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする