平田ネジ
平田ネジの 建物まわり
平田ネジの 屋根材
平田ネジの 屋根用部材
シートスタット 3点付 スチール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
材質
クリップ:スチール(SPHC)、ねじ部:ステンレス(SUSXM7)
サイズ
5/16
注文コード
70818293
品番
SSBS3-5116-100P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
用途
吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
付属品
シボリ座金(8.5×30×1.6)、黒フェルト(5/16×28)、六角ナット1種(5/16)
材質
クリップ:スチール(SPHC)、ねじ部:ステンレス(SUSXM7)
サイズ
5/16
適合板厚(mm)
5〜10
表面処理
クロメートメッキ