平田ネジ
シートスタット 3点付 ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
3/8
5/16
3/8
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
70818327
品番
SSAS3-318-100P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
用途
吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
材質
クリップ:ステンレス(SUS304)、ねじ部:ステンレス(SUSXM7)
サイズ
3/8
適合板厚(mm)
5~10
付属品
シボリ座金(10.5×35×1.5)、黒フェルト(3/8×28)、六角ナット1種(3/8)