平田ネジ
平田ネジの 建物まわり
平田ネジの 屋根材
平田ネジの 屋根用部材
シートスタット 4点付 ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
70818415
品番
SSAS4-5116-100P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
用途
吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
付属品
シボリ座金(8.5×30×1.5)、黒フェルト(5/16×28)、平ワッシャー(8.5×30×1.6)、六角ナット1種(5/16)
材質
クリップ:ステンレス(SUS304)、ねじ部:ステンレス(SUSXM7)
サイズ
5/16
適合板厚(mm)
5〜10