シートスタット 本体のみ スチール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 材質クリップ:スチール(SPHC)、ねじ部:スチール(SWCH10R) サイズ5/16 注文コード70818598 品番SSRP-5116-100P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は材質・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。

材質クリップ:スチール(SPHC)、ねじ部:スチール(SWCH10R) 表面処理ラスパート(シルバー)メッキ サイズ5/16 適合板厚(mm)5〜10 付属品なし 用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする