付属品壁掛金具×1、壁掛け用小ねじ(4×25mm)×2、壁掛け用木ねじ(4×16mm)×2
材質難燃性ABS樹脂(一部 PS)
色ホワイト
質量(g)約475
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待ち受け時:約1.7、動作時:約4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約186×143×23.5(突起部除く)
ディスプレイ約3.5型カラー液晶
取付け方法露出壁掛け(壁掛け金具付属)
電源タイプ電源コード式
使用環境条件周囲温度:0〜+40℃、湿度:90%以下
通話方式音声交互自動切替方式