付属品木ねじ(3.8×20mm)×2、小ねじ(4×12mm)×4、小ねじ(4×25mm)×4
材質金属部:アルミ合金(表面:アルミヘアライン仕上げ)、樹脂部:難燃性PC/PS樹脂
色シルバー
質量(g)露出時:約370、埋込時:約330
電源電圧(V)DC約18(ドアホン親機より供給)
消費電流(mA)待機時:約20、動作時:約130
照明LEDライト(照明用ランプ)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)露出時:約170×119×25.4(突起部除く)、埋込時:約170×119×22.1(埋込部 5.6 突起部除く)
取付け方法露出時:JIS1 個用スイッチボックス適合、埋込時:JIS3 個用スイッチボック
防塵防水性能IP54
電源タイプ電源直結式
使用環境条件周囲温度:-10〜+50℃、湿度:90%以下
画素数カメラ:約100万画素
警報音・音量非常ボタンの警報音量:音圧70dB以上(本体中心から前方1mで測定)
最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
画角最大:水平約170°/垂直約100°