玄関子機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70818738 品番VL-VH573L-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,000
付属品木ねじ(3.8×20mm)×2、小ねじ(4×12mm)×4、小ねじ(4×25mm)×4 材質金属部:アルミ合金(表面:アルミヘアライン仕上げ)、樹脂部:難燃性PC/PS樹脂 シルバー 質量(g)露出時:約370、埋込時:約330 電源電圧(V)DC約18(ドアホン親機より供給) 消費電流(mA)待機時:約20、動作時:約130 照明LEDライト(照明用ランプ) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)露出時:約170×119×25.4(突起部除く)、埋込時:約170×119×22.1(埋込部 5.6 突起部除く) 取付け方法露出時:JIS1 個用スイッチボックス適合、埋込時:JIS3 個用スイッチボック 防塵防水性能IP54 電源タイプ電源直結式 使用環境条件周囲温度:-10〜+50℃、湿度:90%以下 画素数カメラ:約100万画素 警報音・音量非常ボタンの警報音量:音圧70dB以上(本体中心から前方1mで測定) 最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内) 画角最大:水平約170°/垂直約100°

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70818738 VL-VH573L-H 77197104 VL-VH575AL-H 玄関子機 VL-VH575AL-H Panasonic(パナソニック) 玄関子機 VL-VH575AL-H Panasonic(パナソニック) 1台 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする