センサーライト付屋外ワイヤレスカメラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70818799 品番VL-WD813K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

本機は、テレビドアホンに増設(登録)して使用するセンサーライト付き屋外専用のワイヤレスカメラ(カメラ)です。
本機のセンサー(動作検知と人感(熱)センサー)が不審者等を検知し反応すると、登録したドアホン親機、子機に呼出音と映像で知らせます。
また、センサー反応時、カメラ周辺の明るさにあわせて本機のLEDライト(威嚇用)が自動点灯するなどの機能を備えています。

付属品スタンドベース×1、ねじA(4×25mm)×4(先端が尖ったねじ)、ねじB(4×20mm)×4(先端が尖ってないねじ)、ねじC(4×25mm)・ワッシャー×各1(先端が尖ったねじ)、防水キャップ (VL-WD813K のみ)×1、センサー範囲調整キャップ1式、へら×1、ねじ隠しカバー×4 材質PC+ABS樹脂、ABS樹脂、アルミニウム ステンシルバー 質量(g)約1550(電源コードを含む)、約990(電源コードを除く) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:約1.4、動作時:約3(LEDライト消灯時)、約5(LEDライト点灯時) 角度調整範囲水平:約±90°、垂直:正面〜下方向へ約60°(取り付け時に設定可) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約160×118×290(正面設置時、スタンドベース含む) 検知範囲【人感(熱)センサー】(周囲温度:約20℃のとき)、水平:約63°/垂直:約20°、検知距離:約5m、【動作検知】水平:約70°/垂直:約53° 撮影範囲カメラ角度:水平約70°/垂直約53° 取付け方法専用スタンドベースを使用 防塵防水性能IP54 検知方式焦電型赤外線センサー(人感(熱)センサー)および動作検知 電源タイプ電源コード式 撮像素子CMOS 30万画素 使用環境条件周囲温度:-10〜+50℃、湿度:20〜90%以下(結露なきこと) 通信可能距離(m)約100(ドアホン親機との見通し距離) LED使用数(個)白色LED×2 無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux)1 焦点距離固定(約0.5m〜∞) 映像出力テレビドアホン「302/303/501 シリーズ」に接続時:JPEG QVGA(320×240) 1fps、テレビドアホン「705 シリーズ」に接続時:H.264 VGA(640×480)、最大 3fps、QVGA(320×240)、最大 6fps 人感センサー2段階で手動調整可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする