付属品リチウム電池(CR2)×1
材質難燃性PC樹脂
色ブラック
質量(g)約37(電池を含む)
電源リチウム電池(CR2)×1個(DC3V)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約92×31×19
電池寿命【みまもり機能のみ使用】通信間隔15分:約24か月、通信間隔5分:約12か月、通信間隔2分:約6か月、【みまもり機能とリモコン機能を使用】通信間隔15分:約9か月、通信間隔5分:約7か月、通信間隔2分:約4か月
電源タイプ電池式
使用環境条件周囲温度:-10〜+50℃、湿度:90%以下
通信可能距離(m)約100(ドアホン親機との見通し距離)
無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB
防水性IPX4