接点出力受信器(自動通報用)(1出力用)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70818844 品番ECD2101K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
付属品取付ねじ(木ねじM4-20×2本) 仕様発信器の登録台数:MAX.30台 クールホワイト 質量(g)約550 使用温度範囲(℃)0〜+40 消費電力(W)最大負荷時:3.5以下(AC100V驅動時) 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、DC12±1.2 消費電流(mA)最大負荷時:140以下(DC12V驅動時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×162×44(アンテナ部除く) 出力仕様【出力モード】ワンショット出力:3秒(3分に切替可)…「OFF送信無」タイプ、ON保持出力…「OFF送信有」タイプ、特殊出力…警戒操作発信器(1釦)(2釦)、【無電圧接点出力】出力1 NC出力及びNO出力:1回路、電池切れ出力 NO出力:1回路、システム異常出力 NO出力:1回路、【接点定格】AC/DC 30V 1A(抵抗負荷)、【接点最小適用負荷】10μA 10mV DC、【接点開閉寿命】10万回以上(DC30V/1A(抵抗負荷)使用時)、4万回以上(AC30V/1A(抵抗負荷)使用時) 電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります) 使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする