曜日別特売
ECD2305 小電力型ワイヤレスペンダント発信器 Panasonic(パナソニック) 70818869

小電力型ワイヤレスペンダント発信器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード70818869品番ECD2305
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
付属品リチウム電池クリップCR2032×1仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回クールホワイト質量(g)約30(電池は含まない)電源リチウム電池CR2032×1(DC3V)電源電圧(V)DC3.0使用周囲温度(℃)0~+40送信出力10mW +20% -50%設置場所室内電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)防水性JIS C0920 防まつ形に適合消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択動作電圧(V)2.2~3.5電池寿命(年)約1(1回/日)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする