小電力型ワイヤレス中継器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70818896 品番ECD3100
参考基準価格(税別)¥35,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
付属品取付金具、取付け用なべ タッピング(M4-20)×2本 質量(g)約450 消費電力(W)待機時:1.2以下、動作時:1.5以下 電源電圧(V)通常使用時:AC100(50/60Hz)、停電バックアップ電池:(別売)ニッケル水素電池 品番ECD1700 DC2.4/500mAh 使用周囲温度(℃)0〜+40 電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります) 使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする