ワイヤレス警報ランプ付ブザー受信器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70818905 品番ECD6130K
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
付属品すりわり付十字穴なべタッピングねじ1種 4×20(2本)、取扱説明書、施工説明書 レッド 質量(g)約570 消費電力(W)動作時:6、待機時:1.6 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×100×84.5(アンテナ部除く) 使用周囲温度(℃)-10〜+50 取付け方法露出取付、JIS1コ用スイッチボックス適合 設置場所屋側 電波到達距離(m)【ECD品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)、【ECE品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約40(使用場所の環境により短くなります) 防水性JIS C0920 IPX3(防雨形) 使用周波数(MHz)ECD品番発信器を使用時:CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)、ECE品番発信器を使用時:CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)上記の1波を周波数設定SWで選択

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする