小電力型ワイヤレス カードコール

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70818923 品番ECE152
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥41,400 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

発信器をポケットに入れて急な用事で連絡したいときは

用途店舗やオフィスで 付属品周波数設定ラベル1枚、リチウム電池CR2032×1個 仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 質量(g)約40(電池含む) 定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱) 表示LED点灯 使用周囲温度(℃)0〜+40 電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。) 消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年)約1(1日10回使用)
注意
※防水構造ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする