小電力型ワイヤレス接点出力受信器 4出力

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70818984 品番ECE5104
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様送信器・発信器使用台数:30台 質量(g)約550 消費電力(W)7以下(AC100時) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC12 消費電流(mA)180以下(DC12時) 使用周囲温度(℃)0〜+40 出力仕様【出力1〜4】無電圧接点AC/DC 30V/1A、NO出力およびNC出力(3秒〜3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V/1A、電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります。) 使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 出力数4出力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする