小電力型ワイヤレスリモコン受信器3出力用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70818993 品番ECE51130
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様発信器使用数:30台 質量(g)約250 消費電力(W)2.5以下 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×70×38 使用周囲温度(℃)0〜+40 出力仕様無電圧接点出力1:NO出力 AC/DC 30V 250mA以下、無電圧接点出力2:NO出力およびNC出力 AC/DC 30V 250mA以下、無電圧接点出力3:NO出力 AC/DC 30V 250mA以下、ワンショット出力:約1秒、微小電流対応形、接点開閉寿命4万回以上(AC/DC 30V 250mA(抵抗負荷)使用時) 電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約30(別売アンテナ接続の場合約40m) 使用周波数(MHz)CH7(426.1000)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする