Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 施設用家具・備品
Panasonic(パナソニック)の 病室用品
Panasonic(パナソニック)の 安全・保護
小電力型リモコンカード発信器(1釦)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70819018
品番
ECE5311
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
発信出力:1mW、IDの数:約1000万通り
幅(mm)
54
厚さ(mm)
8.7
質量(g)
約40(電池含む)
定格電圧(V)
DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)
縦(mm)
85
使用周囲温度(℃)
0〜+40
電波到達距離(m)
約30
消費電流
待機時:10μA以下、動作時:50mA以下
使用周波数(MHz)
CH7(426.1000)
電池寿命(年)
約1(10回/日)