Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 玄関まわり
Panasonic(パナソニック)の インターホン・ドアホン・チャイム
Panasonic(パナソニック)の チャイム
メロディサイン(2種音)(ホワイト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70819063
品番
EC5227W
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
付属品
取付ネジ×2
色
ホワイト
質量(g)
約195(電池含む)
電圧(V)
操作側:約DC1.5
定格電圧(V)
DC1.5(単3×1コ別売)
適合電線(mm
2
)
0.5〜0.75(100mまで)
電流(mA)
操作側:約0.1
電源タイプ
電池式
音量(dB)
68以上(前方1m)
動作電流(mA)
約65以下
鳴動サイクル
メロディコール:連続7.5±1.5秒、ピンポンコール:連続6±1.5秒
電池寿命(年)
約1(1日10回使用)