HEALING SOUND LIGHT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70819133 品番HEALSL-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本製品は、海面を揺ぐ淡く優しい「光の演出」と川のせせらぎや鳥のさえずりなど心地よい
自然の「音の演出」でココロとカラダを癒やす「HEALINGSOUNDLIGHT」です。
電源は、USB5/1Aで動作しますので、スマホ用充電器やモバイルバッテリーをご利用いただけます。
本製品には3色のLED(赤、青、緑)が搭載されており、本体のボタンまたは付属のリモコンで7種類の光を操作することができます。
青色なら海の中にいるような揺らめきを感じ、緑色なら森林浴のような優しい気分になります。
[7種類の光を操作]
・3色同時点灯(赤青緑)
・フェード(赤-青-緑)
・2色同時点灯(青赤)
・青点灯
・緑点灯
・フェード(赤-青-緑-消灯)
・フラッシュ(赤-青-緑-青赤-青緑-緑赤)
本製品のスピーカーからmicroSDカードに保存された音楽ファイル(MP3)やAUX入力からスマートフォンの音楽を流すことができます。
お気に入りの音楽を聞きながらリラックスすることができます。
USB電源(5V/1A)で動作するので、USB-ACアダプターやモバイルバッテリーでご利用いただけます。
※microSDは最大32GBまで対応、音楽ファイルはMP3に対応。
ライト部分は可動式となっており、天井に向けた光を約30度傾けることができます。
お好みの場所に向けて、光の揺らぎを投影することができます。
本体にはタッチセンサーが搭載されており、電源やボリューム、音楽の操作が行えます。
電源のオン/オフは長押しで操作、点灯モードを切り替えは短押しです。
本製品に付属のリモコンをご利用いただくことで、電源操作、LED操作、音楽操作、音量操作、タイマー操作を行うことができます。
手の届かない場所に設置してもリモコンで快適に操作することができます。

セット内容本体、リモコン、電源ケーブル、音楽ケーブル、取り扱い説明書(保証書) 質量(g)300 出力(W)3(スピーカー) 電源USB5V/1A(USB電源は別途ご用意ください) 寸法(cm)約12.6×12.6×10.5(突起含まず) ケーブル長(cm)約110(電源)、約55(音楽/AUXポートに接続) 対応microSDカード最大32GBまで/音楽ファイルはMP3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする