USB人感センサー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70819185 品番 USENS-BK
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

本製品は、赤外線で人の動きを検知して、通電のオン/オフを行います。
LEDライトや扇風機、防犯グッズや電子工作のスイッチとしてご利用いただけます。
人感センサーの検知範囲は、約5m(約120度)で人の動きを検知します。
※周辺温度と人の体温が近い場合、検知範囲が短くなります。
人感センサーが反応すると通電を開始します。
オフタイマーにより一定時間、人感センサー反応がないと通電を停止しますが、連続して動きを検知した場合は、継続して通電を行います。
本製品の全長は約50cmで、人感センサーを中心にOUTPUT側:約25cm、INPUT側:約25cmとなっております。
本製品は充電専用で、データ通信には対応しておりません。
本製品の本体カバーを開けて、(+)ドライバーでオフタイマーを調整できます。
右回し:タイマーが短くなります。(最小:約15秒)
左回し:タイマーが長くなります。(最大:約250秒)
※本製品のカバーを空ける際は、電源と接続機器を外して、側面の穴から基板を傷つけないように開けてください。
オフタイマーを調整する際、無理な力がかからないように回してください。
回しすぎるとねじ切れて損傷します。
カバーの分解による損傷や故障は保証対象外となります。
センサー部分を固定するためのビス×2、両面テープ×1が付属しております。
壁や棚に取り付ける際にご利用ください。

電源USB5V/2A(USB電源は別途ご用意ください) ケーブル長(cm)全長:約50(真ん中にセンサーユニットがあり、OUTPUT側:約25、INPUT側:約25) 質量(g)約30 セット内容USB人感センサー本体、取り付け用ビス×2、両面テープ×1 ブラック
注意
※本製品は通電のON/OFFのみを行います。接続したUSB機器のスイッチを制御するものではありません。
※USB電源が入った後、操作が必要な機器では本製品をご利用いただけませんのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70819185
2025-09-30
用途:
メディアプレイヤーの再生
株式会社ローザ 様

センサーで音が出る用、メディアプレイヤーに繋いで使用。
複数個買ったが、2割程度不良があった。
値段が安いのでしょうがないかなと。

対象商品:
70819194
2023-06-23
用途:
廊下の照明
建設業・工事業

ほどよい反応で点灯、ほどよい時間で消灯するのでよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする