X21Plusシリコン充電ケーブル Type-C 1.0m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70819508 品番 X21P-TC10-RD
販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

極めて柔らかくしなやかなシリコン素材の外装を採用したUSBケーブルです。
束ねたり巻いたりしても反発が弱いので収納しやすく、持ち歩きに最適です。
ケーブルは最大3.0Aに対応。もちろんデータ転送にも対応しています。

ケーブル長(m)約1 レッド コネクタ形状Type-A/Type-C 適合用途充電用・データ転送用 ケーブル種類やわらか 材質ケーブル:シリコン、コネクタ:TPE 入力端子USB-A 出力端子USBType-C(USB-C) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は機器本体及びOSの仕様変更等により正常に作動しない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする