温度センサー900mm延長コード

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70819525 品番07-04-0554
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

温度センサーの取り付け場所や配線の取り回しの都合上でLCDメーター付属の温度センサージョイントコードでは長さが足りない場合に使用する延長コード(900mm)です。
本製品を連結することで、合計約1800mmに延長されます。
メーター付属ジョイントコードと同品ですので補修用としてもご使用いただけます。

コード長さ(mm)900 主な適合車種汎用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70819525 07-04-0554 72860026 07-04-0554 温度センサー900mm延長コード TAKEGAWA(武川) 温度センサー900mm延長コード TAKEGAWA(武川) 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-27
用途:
温度計のケーブル長さが足りないので

ハンドル付近のメーターに対して、クランクケース下部のセンサー迄ケーブルが届かないので延長のために装着。
900mmは長すぎるので、600や300oなど数種類あるとうれしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品採用の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする