JTT
JTTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
JTTの USB充電/データ転送ケーブル
JTTの Type-Cケーブル
X50 100W PD対応ケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70819693
品番
X51-100TC10-WH
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
「Type-C」から「Type-C」へ最大100W(20V/5A)の充電に対応したハイパワーケーブル。
ケーブル長(m)
1
色
ホワイト
出力
最大100W(20V/5A)
コネクタ形状
Type-C
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
充電用