三脚にタブレットを取り付け可能にするホルダー。
MULTISTAND-10やFLAHT-BKに付属のホルダーと交換して使用できるホルダーです。
付属のアダプターで三脚にも取り付け可能。
iPadやiPadAir等の10インチクラスタブレットを挟み込むように保持するホルダー。
ホルダーは上下に約110mm〜190mmまで展開し、横向きで固定します。
背面のストッパーレバーでホルダーの伸縮を固定できるので、しっかりとタブレットを保持することが可能です。
カメラ用三脚等に使用されている1/4インチ径スクリュー取り付け用アダプターが付属。
カメラ用三脚に本製品を取り付ければ、タブレット用フロアスタンドとしても使用可能です。