曜日別特売
TWE100 発泡体浮子(EVAフロート) インターコムマリン 70820025

 

TWE100 発泡体浮子(EVAフロート) インターコムマリン 70820025
TWE100 発泡体浮子(EVAフロート) インターコムマリン 70820025

発泡体浮子(EVAフロート)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70820025品番TWE100
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。
エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
こちらの商品はダブルブレイドポリエステルロープで2連にして、両端をEVAのミニで固定したフェンダーとして使えるものです。

材質酢酸ビニール樹脂製(EVA)穴径(Φmm)50寸法(Φmm)約250浮力(kg)10質量(g/パック)1500寸法(mm×Φ)約280×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする