商品レビューを投稿する内容量1個注文コード70820034品番TWE100_2
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698販売価格(税別)
主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。
エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
こちらはEVA100サイズを2連にしたものでダブルブレイドポリエステルロープ(2m)で2連にして、両端をEVAフロートTWE-25で固定しフェンダーとして使えるものです。
2連で当店インターコムマリンT3フェンダーは径240mm×690mmなので同じくらいのサイズとなります。