TWE100_3 発泡体浮子(EVAフロート)3連結 インターコムマリン 70820043 TWE100_3 発泡体浮子(EVAフロート)3連結 インターコムマリン 70820043

発泡体浮子(EVAフロート)3連結

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70820043 品番TWE100_3
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。
エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
こちらはEVA100サイズを3連にしたものでダブルブレイドポリエステルロープ(2m)で3連にして、両端をEVAフロートTWE-25で固定しフェンダーとして使えるものです。
2連で当店インターコムマリンT3フェンダーは径240mm×690mmなので同じくらいのサイズとなりますので大型艇にご使用ください。

材質酢酸ビニール樹脂製(EVA) 質量(g)4700 穴径(Φmm)50 寸法(Φmm)約250 浮力(kg)10×3 寸法(mm×Φ)約280×250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする