※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ES16E10NV エイトストランドポリエステルロープ片側アイ加工 インターコムマリン 70820278 ES16E10NV エイトストランドポリエステルロープ片側アイ加工 インターコムマリン 70820278 ES16E10NV エイトストランドポリエステルロープ片側アイ加工 インターコムマリン 70820278

エイトストランドポリエステルロープ片側アイ加工

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70820278 品番 ES16E10NV
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

インターコムマリンのフラッグシップラインの新アイテムロープのウルトラハイブリッドラインロープです。
高分子ポリエチレン製ロープで通称ダイニーマロープと呼ばれており、細くても強度がありは25万〜30万トンの超大型船の係船索として使われています。
このウルトラハイブリッドラインロープは独自の糸をOEMで発注して商品化しています。
特徴は現行商品と比べると柔らかくしなやかになっているため通常の係船ロープとしてお使いいただけるようになり、アイスプライス加工を施したロープとなっています。
その最大の特徴は軽量であるのに抜群の強度です。
収納にもとても便利です。

適合ボート:32ft ネイビー 長さ(m)10 破断強度(kg)3826 太さ(mm)16 ひも・糸種類ロープ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする