※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ES20E10BK エイトストランドポリエステルロープ片側アイ加工 インターコムマリン 70820348 ES20E10BK エイトストランドポリエステルロープ片側アイ加工 インターコムマリン 70820348 ES20E10BK エイトストランドポリエステルロープ片側アイ加工 インターコムマリン 70820348

エイトストランドポリエステルロープ片側アイ加工

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 太さ(mm)20 長さ(m)10 ブラック 注文コード70820348 品番ES20E10BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は太さ・長さ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

インターコムマリンのフラッグシップラインの新アイテムロープのウルトラハイブリッドラインロープです。
高分子ポリエチレン製ロープで通称ダイニーマロープと呼ばれており、細くても強度がありは25万〜30万トンの超大型船の係船索として使われています。
このウルトラハイブリッドラインロープは独自の糸をOEMで発注して商品化しています。
特徴は現行商品と比べると柔らかくしなやかになっているため通常の係船ロープとしてお使いいただけるようになり、アイスプライス加工を施したロープとなっています。
その最大の特徴は軽量であるのに抜群の強度です。
収納にもとても便利です。

適合ボート:40ft ブラック 長さ(m)10 破断強度(kg)5795 太さ(mm)20 ひも・糸種類ロープ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする