疲労軽減ディスク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70820628 品番FTXFCBD1313RBK
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

【座っている姿勢の改善に】人間工学に基づいて設定された不安定なクッションにより、姿勢が改善され、体への負担を軽減してくれます。
【両面使用可能】刺激を与えるマッサージ面、平らな面どちらでも使用できます。
【抗菌仕様】表面には活性抗菌添加剤を使用しています。

ブラック 用途人間工学に基づいて設計された不安定なクッションにより姿勢を改善し、身体への負担を軽減します。 付属品ポンプ 高さ(mm)6.95 耐荷重(kg)200 縦(mm)330 横(mm)330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする