※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 日清麺NIPPON 和歌山特濃豚骨しょうゆ 日清食品 70820664 - 日清麺NIPPON 和歌山特濃豚骨しょうゆ 日清食品 70820664 - 日清麺NIPPON 和歌山特濃豚骨しょうゆ 日清食品 70820664 - 日清麺NIPPON 和歌山特濃豚骨しょうゆ 日清食品 70820664 - 日清麺NIPPON 和歌山特濃豚骨しょうゆ 日清食品 70820664

日清麺NIPPON 和歌山特濃豚骨しょうゆ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(124g×12個) 注文コード70820664 品番-
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥3,670
販売価格(税別)
3,398

和歌山ラーメンの醤油のコクとキレが効いた、煮出した特濃豚骨スープを再現!
和歌山市観光協会が推薦する、地元も認める一杯です。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
「日清麺NIPPON」シリーズは、"日本の麺を楽しもう。" をテーマに、全国各地に根差した麺文化を地元の団体や自治体とともに日本全国へ発信する地域密着型のブランドです。

種別ラーメン 質量(g)143 種類即席カップめん シリーズ麺NIPPON 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×78×180 内容量(g)124 保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください 使用の目安お湯の目安量:440ml アズワン品番65-0454-42 原材料めん(小麦粉(国内製造)、食塩、植物油脂、チキンエキス、しょうゆ、卵粉、大豆食物繊維)、スープ(ポークエキス、動物油脂(豚、鶏)、しょうゆ、チキンエキス、ポーク調味料、糖類、小麦粉、たん白加水分解物、香辛料、チキン調味料、ポーク調味油、食塩、酵母エキス、植物油脂)、かやく(チャーシュー、魚肉練り製品、味付メンマ、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(増粘多糖類、加工でん粉)、かんすい、香料、カラメル色素、炭酸Ca、pH調整剤、ソルビトール、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチノイド色素、グリセリン、香辛料抽出物、ベニコウジ色素、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) アレルギー小麦/卵/乳/大豆/鶏肉/豚肉/ゼラチン 入数(個)12 栄養成分(1食(124g)当たり)エネルギー:440kcal、たんぱく質:13.1g、脂質:16.5g、炭水化物:59.8g、食塩相当量:7.6g、ビタミンB1:0.2mg、ビタミンB2:0.29mg、カルシウム:452mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする