※寸法図
ザップ
ザップの 封筒
ザップの クッション封筒(エコパックメール 等)
底マチ付ビニールクッションバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
70820743
品番
1096
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
従来のクッション封筒に底マチを追加した、少し大きめの物を梱包出来るビニール製のクッション封筒
用途
底マチ付きなので、厚みのある箱物の発送などに最適。ビニール製なので水濡れ対策にも有効。
厚さ(mm)
5
色
ホワイト
サイズ
縦長S(60〜80サイズ相当)
質量(g)
26
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×350+55
郵便番号欄
なし
マチ(mm)
90
テープ
あり
窓枠
なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません