- 養生シート ポリエチレンフィルム 大洋社 70821145

養生シート ポリエチレンフィルム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
厚さ(mm)0.05
幅(mm)3600
1巻長さ(m)100
内容量1本注文コード70821145品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

シート状のポリエチレンフィルムを紙管に巻いているものになります。
使用目的に合わせて切って使用したり、養生などに使用できます。

用途対象商品の養生や、保護などに。幅(mm)3600厚さ(mm)0.051巻長さ(m)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき850/税込935
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする