ホワイトボード600×450 窓なし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70821443 品番YHH-007-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応)
プロジェクターの映像も投影できます。
※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。
飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。
【パネルクランプ】
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。

用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン 仕様ホワイトボード600×450 窓なし:PT-180-2-WH 厚さ(mm)t3 クランプ:白色 寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450 板厚(mm)対応パネル:〜5 天板厚さ(mm)〜37 有効寸法(奥行)(mm)40以上 繰り返し・詰め替え対応
注意
※プロジェクター投影の際は、表面はツヤ加工のため、プロジェクターの光源が目立ちます。
※配送時の破損の場合は、商品のみでなく、外箱の画像も必要となります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【パーテーション】あらゆる場面で活躍!!ホワイトボード【便利なクランプ付き】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする