白マット 窓なし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70821504 品番 YHH-001-46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。
白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。
【パネルクランプ】2個付属
後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。

クランプ:黒色 寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450 用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン 付属品パネルクランプ×2個付 仕様白マット600×450 窓なし:PT-180-1-BK 厚さ(mm)t3 板厚(mm)対応パネル:〜5 天板厚さ(mm)〜50 有効寸法(奥行)(mm)60以上
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする