曜日別特売
GF-509 ウッドクロック TMC 70821608

 

GF-509 ウッドクロック TMC 70821608
GF-509 ウッドクロック TMC 70821608

ウッドクロック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード70821608品番GF-509
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

木を使用した温かみのあるアナログ時計
カチコチ音が鳴らない連続秒針なので寝室にもピッタリ
アラーム、スヌーズ機能
ほのかに光ライト付き

材質木材・アルミ・PVC樹脂ベージュ質量(g)200本体寸法(mm)40×95×100表示方式アナログ精度(分)誤差月1機能アラーム・スヌーズ・ライト使用電池単三電池×1本(別売)本体形状スクエア電池寿命約10ヶ月アラーム対応スヌーズ対応ライト機能有り
注意
※木材の為全品風合いが異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70821608
2023-02-11
用途: リビング用
その他業種

木製の感じが気に入り購入しました。コチコチならないのも良いです。ただ、アラームの音量はもう少し大きいほうが好みです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする