※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アックスブレーン
アックスブレーンの 水平器・水準器・墨出器
アックスブレーンの 水準器/水平器
アックスブレーンの 水平器・レベル
ボックスレベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
マグネット付き、6本線アクリル気泡管、蓄光付
注文コード
70822018
品番
BLE-300MW
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
45°付ボックスレベル。
水平・垂直・1/100・2/100測定可能。
45°付で法勾配の測定も可能。
材質
アルミ合金押出材硬化処理(アルマイト・クリア系塗装仕上)
用途
建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付等の工事、日曜大工などの作業で
仕様
マグネット付き、6本線アクリル気泡管、蓄光付
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
19.5×51×300
精度
±1.00mm/m= ±0.0573°以内
感度
0.35mm/m=0.0201°