※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボックスレベル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様マグネット付き、6本線アクリル気泡管、蓄光付 注文コード70822027 品番BLE-450MW
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

45°付ボックスレベル。
水平・垂直・1/100・2/100測定可能。
45°付で法勾配の測定も可能。

材質アルミ合金押出材硬化処理(アルマイト・クリア系塗装仕上) 用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付等の工事、日曜大工などの作業で 仕様マグネット付き、6本線アクリル気泡管、蓄光付 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19.5×51×450 精度±1.00mm/m= ±0.0573°以内 感度0.35mm/m=0.0201°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする