貼るホッカイロ

(3件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(60枚) 標準持続時間(h)12 注文コード70822097 品番28270
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790
この商品は標準持続時間・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

粘着剤付貼るタイプの保温具です。

サイズレギュラー 質量(g)1420 タイプ貼るタイプ 最高温度(℃)63 標準持続時間(h)12 平均温度(℃)53 寸法(横×縦)(mm)172×135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16419795
2023-12-11
用途:
毎日使用しています。
その他業種

12時間も暖かさが持続するので、とても満足しています。

対象商品:
68705105
2022-12-23
用途:
搬送作業
運輸・通信業

起毛加工した防寒手袋でも手がかじかむ気温時に、手首動脈に当たるように下着袖に貼って手首を温めています。封を開けてから暖まるのが遅いですが、その時間差を見て前もって貼っています。貼らないより手がかじかまない効果はすこしはあるようです。

対象商品:
68705105
2020-09-11
用途:
作業中に限らず普段から使って居ります
小林製作所 様 (サービス業)

季節を問わず体長が今一つ優れない時等に背中の下の方(腰より少し上辺り)の左右に貼ってますが大きさが丁度良く長時間持つので重宝してます。

無くなった際には再度発注させて頂く心算です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする