HLH-305H ハロゲンヒーター 日立 70822142

ハロゲンヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70822142 品番HLH-305H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

つけた瞬間からすばやくあったか
選べる3段階運転切換 1000Wの強運転、670Wの中運転、330Wの弱運転と、シーンに合わせたあたたかさが選べます。
ハロゲンの光であったかスタート ハロゲンヒーターはスイッチONと同時にすばやく熱を発してパワフルに暖めはじめる速暖性の高い暖房器具です。
コードを巻き付けて収納に便利「コード掛け」
立ったままで操作できる「上面ダイヤル」

質量(kg)約2.3(ベース含む) 消費電力(W)1000 機能二重安全転倒OFFスイッチ(防災対応型) 適合床面積(木造住宅)断熱材なし/約3畳、断熱材50mm/4.5畳まで・(コンクリート住宅)断熱材なし/約4畳まで、断熱材50mm/約7畳まで 電気代の目安約27.0/約25.//h 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)33.0×22.1(ベース含む)×43.8(スイッチツマミ含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする