ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]の 工事用黒板・ホワイトボード
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]の 工事用黒板・ホワイトボードその他関連用品
フィットマーカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70822816
品番
FM-001
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
発色が良く書きやすい。にじみにくいので擦れても文字が消えにくい。
用途
細字タイプの携帯黒板・耐水黒板用ホワイトマーカー
寸法(mm)
Φ11×136
色
白
タイプ
細字
インク
水性顔料