画像準備中

携帯黒板タイトル用マグネットシート

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70822834 品番-
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

携帯黒板フィットシリーズの枠幅に合わせたサイズ。10mm幅はフィットスタンダード、13mm幅はフィットスタンダード、フィットダブルの枠に合わせたサイズです。

用途工事名や会社名など書き換えの必要のない文字をあらかじめ作成して携帯黒板に貼り付けて使用 長さ(mm)500 幅(mm)10 寸法(mm)10×500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70822843
2022-11-23
用途:
小黒板使用
株式会社 光建設 様 (建設業・工事業)

幅13mm小黒板使用幅がぴったりフィットしてとてもいいです。
できれば磁石の強度がもう少しほしい。

対象商品:
70822825
2022-02-09
用途:
作業写真の携帯黒板に使用
建設業・工事業

ビューボードの作業内容を都度変更できる様、マグネットシートが必要になりました。
持っている黒板と同じ色合いなので、写真も撮りやくすとても助かりました。
幅もタイトルと同じ幅の物があるので、見栄えも良いです。
購入時に必要なメーター数(カット無し)で購入出来れば更に良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板・ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする