曜日別特売
FWY-1 携帯黒板 フィットスタンダード ハイビスカス(ランドアート) 70822877

FWY-1 携帯黒板 フィットスタンダード ハイビスカス(ランドアート) 70822877
FWY-1 携帯黒板 フィットスタンダード ハイビスカス(ランドアート) 70822877
FWY-1 携帯黒板 フィットスタンダード ハイビスカス(ランドアート) 70822877
FWY-1 携帯黒板 フィットスタンダード ハイビスカス(ランドアート) 70822877

携帯黒板 フィットスタンダード

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
表示項目工事名(ヨコ1段)
ホワイト
内容量1個注文コード70822877品番FWY-1
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

コンパクト板面で伸縮棒が取り外し可能なので持ち運びにも便利。マグネットも使用可能な板面なので、繰り返し使用する文言はあらかじめマグネットシートで作成して貼り付けて使用が可能です。マーカー・ラーフル付属。

用途
工事内容を記入して現場記録写真撮影の際に使用する黒板
セット内容ボード、伸縮棒、ボード用マーカー、グリップ棒、スポンジラーフルホワイト伸縮範囲(mm)230~550表示項目工事名(ヨコ1段)ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)140×100
注意
※チョークで書くことはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする