携帯黒板 フィットスタンダード

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70822895 品番 FPY-2
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

コンパクト板面で伸縮棒が取り外し可能なので持ち運びにも便利。マグネットも使用可能な板面なので、繰り返し使用する文言はあらかじめマグネットシートで作成して貼り付けて使用が可能です。マーカー・ラーフル付属。

用途工事内容を記入して現場記録写真撮影の際に使用する黒板 セット内容ボード、伸縮棒、ボード用マーカー、グリップ棒、スポンジラーフル グリーン 伸縮範囲(mm)230〜550 表示項目工事名・工種(ヨコ2段) ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)140×100
注意
※チョークで書くことはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする